ヨセポンチ 穴開

ヨセポンチ 穴開 - BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開 - BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開 - BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開 - BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開 - BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開 - BIGMAN(ビッグマン)

ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。
安全通し穴付き。
全体熱処理で強力な強度を実現。

用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70222034YPM-16160×16×1625516用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70222050YPM-19190×20×2044019用
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
70222059YPM-22220×22×2262822用
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする