ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテントタイリリース機能付き
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)
4.6
全長(mm)
250
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束径(Φmm)
5~65
特性
柔軟
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843409
MCTRELK2M 250MM
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった