うす楽スイスイインナー股関節サポーター

うす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAPうす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAPうす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAPうす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAPうす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAPうす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAPうす楽スイスイインナー股関節サポーター - DAP

『うす楽スイスイインナー股関節サポーター』は、両方の股関節を一度に安定させ、うす型生地でお出掛けにも最適な股関節サポーターです。これ一本で股関節を正しい位置にサポートし、左右の足の可動を滑らかにします。腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したい!!という思いから整体師の中井先生が考案した製品です。素材と形状にとことんこだわって作ったベルトが特長です。最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです。生地の厚みを、アウターの下に着用できる様につくりました。インナータイプですのでお出掛けの時にも使えます。

用途歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、服の下に着られる目立たない薄手の股関節サポーターをお探しの方に。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×60性別男女兼用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223809あったか 両足用 ベージュ L~LLベージュL~LL骨盤回り90~100、太もも周り42~52
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223818あったか 両足用 ベージュ M~LベージュM~L骨盤回り80~90、太もも周り40~48
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223827あったか 両足用 ベージュ S~MベージュS~M骨盤回り70~80、太もも周り36~44
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223836あったか痛み軽減 両足用 モカ L~LLモカL~LL骨盤回り90~100、太もも周り42~52
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223845あったか痛み軽減 両足用 モカ M~LモカM~L骨盤回り80~90、太もも周り40~48
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223854あったか痛み軽減 両足用 モカ S~MモカS~M骨盤回り70~80、太もも周り36~44
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする