ケアファッション
チタン手首サポーター(2枚組) 手首関節の保護保温に最適
『チタン手首サポーター(2枚組) 手首関節の保護保温に最適』は、特殊加工でパウダーにした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工下製品です。関節や手首の保護・保温に最適です。
用途
関節や手首の保護・保温に。
色
グレー
サイズ
フリー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×240×50
適合サイズ(cm)
手首回り:(目安)15~20、手のひら回り:(目安)25まで
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70224570
9851901
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください