カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用

カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 - ケアファッションカットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 - ケアファッションカットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 - ケアファッション

『カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。裾部分ゴム入りで足口をやさしく包み込みます。しめつけない、ゆったり大きめタイプの下ばきです。名前記入欄付きで、施設などでの洗濯後も間違いを防止できます。

用途婦人用のショーツに。総丈(cm)M:32、L:33、LL:35ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223870PH 2LピーチLL
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223879PH LピーチL
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223888PH MピーチM
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223897WH 2LホワイトLL
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223906WH LホワイトL
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223915WH MホワイトM
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする