ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適

ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 - ケアファッションストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 - ケアファッションストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 - ケアファッションストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 - ケアファッション

『ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。やさしくフィットして美しい形にお尻を保ちます。360°縫い目なしで脇に縫い目がないので、肌当たりが優しく、縦、横に伸びてお尻にフィットします。おなかに優しいウエスト折り返し仕様で、ウエストゴム不使用の幅広折返しでおなかを締め付けません。お尻をキレイに包み込む設計なので、お尻の形を整えすっぽりと包み込みます。

用途婦人用のショーツに。総丈(cm)M:27、L:29、LL:31ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223924GY 2LグレーLL
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223940GY LグレーL
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223949GY MグレーM
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223958WI 2LワインLL
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223967WI LワインL
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223976WI MワインM
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする