すいとるパジャマパンツ 綿100% 尿漏れ対策 吸水素材 男女兼用 NV M

すいとるパジャマパンツ 綿100% 尿漏れ対策 吸水素材 男女兼用 NV M - ケアファッションすいとるパジャマパンツ 綿100% 尿漏れ対策 吸水素材 男女兼用 NV M - ケアファッションすいとるパジャマパンツ 綿100% 尿漏れ対策 吸水素材 男女兼用 NV M - ケアファッション

『すいとるパジャマパンツ 綿100% 尿漏れ対策 吸水素材 男女兼用 NV M』には、吸水素材の裏地が付いています。尿漏れ対策として、紙おむつや吸水下着類の補助としてご使用いただけます。見た目はふつうのパンツなので、実用性も高いです。綿100%なので、着心地も良いです。男女兼用製品である点も魅力的です。

用途紙おむつや吸水下着類の補助に。ネイビーサイズM股下(cm)64ウエスト(cm)64~88総丈(cm)94折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×50裾幅(cm)24吸水量(mL)60性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用サイズとなっておりますので、サイズ表をご確認の上お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702233989795501
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする