ズボン下(2枚組)肌着 綿100% 抗菌防臭 着心地快適 紳士用 WH

ズボン下(2枚組)肌着 綿100% 抗菌防臭 着心地快適 紳士用 WH - ケアファッション

『ズボン下(2枚組)肌着 綿100% 抗菌防臭 着心地快適 紳士用 WH』は、肌触りが良く、吸湿性・通気性に優れている紳士用肌着です。夏場でも快適に着用できます。のびのび素材でやわらかいです。菌の繁殖を抑え、衛生的に着用でき、消臭効果を発揮します。

用途紳士用の肌着に。ホワイト折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別男性用適応ウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702241162LLL
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224125LL
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224134MM
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする