曜日別特売

7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用

7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 - ケアファッション7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 - ケアファッション7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 - ケアファッション7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 - ケアファッション7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 - ケアファッション7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 - ケアファッション

『7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留め仕様の7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。

用途オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70224335LV 2Lラベンダー2L
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224344LV 3Lラベンダー3L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224360LV 4Lラベンダー4L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224369LV LラベンダーL
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224378LV MラベンダーM
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224387LV SラベンダーS
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224396PH 3Lピーチ3L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224405PH 4Lピーチ4L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224414WH 3Lホワイト3L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224430WH 4Lホワイト4L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする