曜日別特売

7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用

7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 - ケアファッション

『7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用』は、ボタンが苦手な方でも片手で着脱できるワンタッチテープを採用している、季節を問わず着られる7分袖のシャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消しています。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすいです。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。

用途
オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。
バスト(cm)
(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×240×50
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70224439LV LラベンダーL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70224448WH 3Lホワイト3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70224457WH 4Lホワイト4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70224439LV L6965351998004LV L 婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズ ケアファッション 69653519婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズケアファッション1組(2枚)
¥2,898
税込¥3,188
注文コードが変更になりました
70224448WH 3L6905811798004WH 3L 婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズ ケアファッション 69058117婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズケアファッション1組(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました
70224457WH 4L6965353798004WH 4L 婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズ ケアファッション 69653537婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズケアファッション1組(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする