曜日別特売
WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457

 

WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457
WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457
WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457
WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457
WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457
WH 4L 7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用 ケアファッション 70224457

7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1組
注文コード
70224457
品番
WH 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

『7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 婦人用』は、ボタンが苦手な方でも片手で着脱できるワンタッチテープを採用している、季節を問わず着られる7分袖のシャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消しています。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすいです。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。

用途
オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。
色
ホワイト
サイズ
4L
バスト(cm)
(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×240×50
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70224457WH 4L6965353798004WH 4L 婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズ ケアファッション 69653537婦人7分袖 ワンタッチシャツ(2枚組) 98004シリーズケアファッション1組(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする