のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士

のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士 - ケアファッションのびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士 - ケアファッション

『のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士』は、さっと羽織れて着回しのきくジャケットです。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しているため、腕を上げたり、体を動かしたりしてもストレスを感じにくく、アクティブな動きにも対応できます。柔らかく肌触りの良い素材を使用しているため、快適な着心地で長時間着用しても疲れにくいです。

用途紳士用のジャケットに。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×50適応胸囲(cm)(目安)M:88から96・L:96から104・LL:104から112・3L:108から116性別男性用適応ウエスト(cm)M:76から84・L:84から94・LL:94から104・3L:98から108内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223416CHC 2Lチャコール2L
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223425CHC 3Lチャコール3L
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223434CHC LチャコールL
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223450CHC MチャコールM
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223459NV 2Lネイビー2L
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223468NV 3Lネイビー3L
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223477NV LネイビーL
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223486NV MネイビーM
3,580
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする