ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG

ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG - ケアファッションソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG - ケアファッションソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG - ケアファッションソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG - ケアファッションソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG - ケアファッション

『ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG』は、脱ぎ着しやすい工夫を凝らした肌着です。前開きタイプで脱ぎ着が簡単で、かぶって脱ぎ着するのが不便な方へのお悩みを解消しました。繊維が長く、天然の油脂分が多いため、つややかな光沢が特長の綿を使用しています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。アンダーバスト周囲にゴムが入っていて、締め付けすぎずに適度にフィットします。ソフトカップ付きでバストをやさしくつつみます。

用途婦人用の長袖シャツに。ベージュバスト(cm)(対応目安)M:79~87・L:86~94・LL:93~101折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702245362L2L
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224545LL
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224554MM
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする