曜日別特売

7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH

7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH - ケアファッション7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH - ケアファッション7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用 WH - ケアファッション

『7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用』は、脱ぎ着しにくい方でも着替えが簡単な7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。自分でも留めやすいワンタッチテープを採用しています。後ろ身頃長めで、背中や腰の曲がってきた方にもぴったりフィットします。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士服に。ホワイト折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50適応胸囲(cm)(目安)3L:108~116・4L:112~120性別男性用適応ウエスト(cm)3L:98~108・4L:104~114内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702241683L3L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
702241774L4L
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする