曜日別特売

おしりスルッとパンツ 抗菌防臭 ゆったり 通年 紳士用

おしりスルッとパンツ 抗菌防臭 ゆったり 通年 紳士用 - ケアファッションおしりスルッとパンツ 抗菌防臭 ゆったり 通年 紳士用 - ケアファッションおしりスルッとパンツ 抗菌防臭 ゆったり 通年 紳士用 - ケアファッションおしりスルッとパンツ 抗菌防臭 ゆったり 通年 紳士用 - ケアファッション

『おしりスルッとパンツ 抗菌防臭 ゆったり 通年 紳士用』は、引き上げやすく、ずり落ちにくい「はきやすいズボン」です。おしりに引っかかりにくくひとりでもはきやすいです。ウエストゴム部分が表裏ともすべる素材で、スルッとはけます。前2か所にはすべり止めがついており、ずり落ちを防ぎます。ゴム部分が表裏ともにすべる生地なので巻き込まずにひとりではきやすいです。ウエストのゴムを大きめに設定しているので、手の力が弱くても引きあげやすいです。はき心地にもはきやすさにも優れた機能性パンツです。名前記入欄付きで施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途オールシーズンの紳士用ズボンに。チャコールサイズ2L折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50性別男性用適応ウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108、4L:104~114、5L:110~120内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223407股下72cm CHC 2L
5,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする