曜日別特売

おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士

おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 - ケアファッションおしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 - ケアファッションおしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 - ケアファッションおしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 - ケアファッションおしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士 - ケアファッション

『おしりスルッとニットホッピングパンツ 脱ぎはき簡単 着心地快適 紳士』は、引き上げやすく、ずり落ちないはきやすいズボンです。ゴム部分の表裏にすべる生地を使用しているのでおしりに引っ掛かりにくく、力が弱い方でもスルッとはけます。すべり止め付きでずり落ちを防止し、トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくく、片手でもはきやすいです。裾を絞っているので足さばきが良く、動きやすいのが特長です。名前記入欄付きで施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士用ズボンに。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50性別男性用適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223495LG 2Lライトグレー2L
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223504LG LライトグレーL
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223520LG MライトグレーM
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223529MC 2Lモカ2L
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223538MC LモカL
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223547MC MモカM
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする