曜日別特売

9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用

9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 - ケアファッション

『9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用』は、肌ざわりのよい綿100%肌着です。ふんわり柔らかな風合いのインド綿100%を使用しています。しっとりなめらかな着心地で腰が出にくいのも特長です。シルクプロテイン加工で、肌にやさしく保湿効果があります。汗をかいてもベタつかず快適な着心地です。股マチ付きで足が動かしやすく、はき心地が快適で窮屈感もありません。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途
オールシーズン、特に寒い環境下での婦人用ズボンに。
ヒップ(cm)
(対応目安)3L:102~110・4L:107~112
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×240×50
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
(目安)3L:85~93・4L:93~101
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70224694LV 3Lラベンダー3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70224710LV 4Lラベンダー4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70224719MC 3Lモカ3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70224728MC 4Lモカ4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70224694LV 3L11068736800494-05LV 3L 800494婦人9分丈ボトム 愛情介護 11068736800494婦人9分丈ボトム愛情介護1枚
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70224710LV 4L11068745800494-06LV 4L 800494婦人9分丈ボトム 愛情介護 11068745800494婦人9分丈ボトム愛情介護1枚
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70224719MC 3L11068761800494-15MC 3L 800494婦人9分丈ボトム 愛情介護 11068761800494婦人9分丈ボトム愛情介護1枚
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70224728MC 4L11068770800494-16MC 4L 800494婦人9分丈ボトム 愛情介護 11068770800494婦人9分丈ボトム愛情介護1枚
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする