曜日別特売
LV 4L 9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 ケアファッション 70224710

 

LV 4L 9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 ケアファッション 70224710
LV 4L 9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 ケアファッション 70224710
LV 4L 9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 ケアファッション 70224710
LV 4L 9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 ケアファッション 70224710
LV 4L 9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用 ケアファッション 70224710

9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1着
注文コード
70224710
品番
LV 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

『9分丈ボトム 綿100%保湿加工 はき心地快適 腰出にくい 婦人用』は、肌ざわりのよい綿100%肌着です。ふんわり柔らかな風合いのインド綿100%を使用しています。しっとりなめらかな着心地で腰が出にくいのも特長です。シルクプロテイン加工で、肌にやさしく保湿効果があります。汗をかいてもベタつかず快適な着心地です。股マチ付きで足が動かしやすく、はき心地が快適で窮屈感もありません。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途
オールシーズン、特に寒い環境下での婦人用ズボンに。
色
ラベンダー
サイズ
4L
ヒップ(cm)
(対応目安)3L:102~110・4L:107~112
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×240×50
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
(目安)3L:85~93・4L:93~101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70224710LV 4L11068745800494-06LV 4L 800494婦人9分丈ボトム 愛情介護 11068745800494婦人9分丈ボトム愛情介護1枚
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする