スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M~L

スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M~L - ケアファッションスルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M~L - ケアファッションスルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M~L - ケアファッションスルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M~L - ケアファッション

『スルッとのびのび長袖インナータートルネック 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 M~L』は、首元おしゃれなデザインのタートルネックです。究極の伸縮性とすべりの良さで着脱が超らくらくです。伸縮率は、横が250%で縦が150%です。すべりの良い糸を使用しているので、上着の着脱の際もまくりあがりません。熱に弱い素材を使用していないので乾燥機対応可能です。

用途寒い時期の肌着に。仕様乾燥機・洗濯機:使用可サイズM~L折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50素材のびのび素材伸縮性(%)横伸縮率:250、縦伸縮率:150内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70224089BGベージュ
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224098BKブラック
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
70224107WIワイン
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする