曜日別特売

工具バッグ タワー 仕切り付き

工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業工具バッグ タワー 仕切り付き - 山崎実業

仕切りとポケット付きで収納力抜群!持ち運びにも便利な軽くて丈夫な工具バッグ。中身を見渡せて探しやすく取り出しに便利な大きな開口部。可動仕切り付き。車用品・アウトドア用品・シューズケア用品の収納にも。

材質本体:ポリエステル・EVA樹脂 持ち手:ポリプロピレン 面ファスナー:ポリエステル 仕切り:ポリエステル・ポリエチレン質量(kg)約0.5容量(L)約4耐荷重(kg)約5外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)110(持ち手含まず)内寸(cm)ポケット:約W33×H12外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)95(仕切り含まず)有効内寸法・幅(mm)330内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702303801850ライトグレー
オープン
3,000
3,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
702303891851ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする