曜日別特売

お片付けハンガー タワー

お片付けハンガー タワー - 山崎実業お片付けハンガー タワー - 山崎実業お片付けハンガー タワー - 山崎実業お片付けハンガー タワー - 山崎実業お片付けハンガー タワー - 山崎実業

お片付けがそのまま次の日の準備に!通学、おでかけに必要な持ち物がまとめて掛けられるハンガー。上着や制服を掛けられるハンガーに、透明ポケットや可動フックがつきました。持ち物がまとめて掛けられるので「明日の準備」の練習に。お子様の成長に合わせて使用できます。透明ポケットには、ティッシュやハンカチを、可動フックには、キーホルダーや防犯ブザーが収納できます。

付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) 透明ポケット:PVCホワイト質量(g)約250備考対象年齢 6歳以上耐荷重(kg)本体:2 透明ポケット:0.5、フック1つあたり:0.25適合サイズパイプの直径:4.5cm以内 子供服のサイズ:140cm以内 ※サイズは目安です寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:34.3×1.5×14.7内寸(cm)透明ポケット:W15×H9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702305561917
オープン
1,350
1,485(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする