ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応

ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業

推し活に必要なうちわを見せる収納で飾ることができるホルダー。うちわを差し込むだけ!シンプルなデザインでお部屋に馴染みます。飾ることによっていつでも推しを眺められ、手にとれて便利。通常サイズのうちわの収納にも。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。取り付けピースにカバーを差し込むだけの簡単設置!別売りの「ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応」と並べて設置。

付属品クギ×8 木ネジ×4材質カバー・取り付けピース:ABS樹脂質量(g)約10(1つあたり)シリーズtower耐荷重(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×1.7×2.2(1つあたり)適合サイズ(cm)うちわの柄:約幅4×厚み0.6以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702306261953ホワイト
オープン
800
880(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
702306351954ブラック
オープン
800
880(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする