ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応

ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応 - 山崎実業

推し活に必要なペンライトを収納!いつでも見れるように飾ることができます。飾ることによっていつでも手にとれて便利。差し込むだけで簡単に出し入れできます。直径約2.5cm~3.5cmまでのペンライトに対応。非常時の懐中電灯ホルダーとしても。下から差し込むだけの簡単設置。熊手の収納ホルダーとしても。※熊手は根本まで差し込んで荷重を本体で受けるように設置してください。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。取り付けピースに本体を差し込むだけの簡単設置!別売りの「ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応」と並べて設置。

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×6) 木ネジ×2材質本体・取り付けピース:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン質量(g)約40備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏側に下地材(間柱)が入っている壁シリーズtower耐荷重(kg)本体:約0.5、シリコーン固定パーツ:約0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×6.2×4.5適合サイズ(cm)ハンドル部:直径約2.5~3.5以内 ヘッド部分:奥行約6.5まで対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702306081951ホワイト
オープン
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
702306171952ブラック
オープン
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする