引っ掛けティッシュケース タワー

引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業引っ掛けティッシュケース タワー - 山崎実業

引っ掛けフックを差し変えて、ティッシュペーパーが取りやすい向きで吊るせます。フックを差し変えるだけで、ティッシュペーパーの取り出し口の向きを変えることができるので、吊るしていてもサッと取り出せます。取り出しやすく、タオルバーに掛けて収納。ラックのフレームなど、お好みの場所に引っ掛けてティッシュペーパーを設置できます。ペットにイタズラされにくい向きに設置できます。台座背面の差し込み口がT字になっているのでフックの向きを90°ずつ調節できるので、フックの向きを4方向に変えられます。

付属品緩衝材×2材質本体・台座:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーン質量(g)約380備考取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内のポール・D3.4×H4cm以内のバーシリーズtower適合サイズ収納可能なティッシュボックス:高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス ※枚数の目安:200組(400枚)以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×10×33.5(フック縦向き使用時)耐荷重(g)500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702305651867ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
702305741868ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする