置き場所に困るお掃除ツールを隠してスリムに一括収納。フローリング・ハンディーワイパーをスリムに立てて収納。カーペットクリーナーは横からスライドして入れるだけの簡単収納。取り替えシートやスペアテープも収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板質量(g)約1700適合サイズハンディワイパーのヘッド:約W7.5×D5cm×H18cm以下 フローリングワイパーのヘッド:約W12cm×D5cm×H26cm以下 ハンディカーペットクリーナーのヘッド:約W16cm×Φ6.5cm以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.7×28内寸(cm)1ハンディワイパー収納部:約W7.5×D5×H18 2フローリングワイパー収納部:約W12×D5×H27.5 3ハンディカーペットクリーナー収納部:約W20×D6.5×H6.5 4取り替えシート・スペアテープ収納部:約W19.5×D6.5×H18.5(開口部:約W18×H13.5)繰り返し・詰め替え対応内容量1個