曜日別特売

ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー

ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー - 山崎実業

ピアノの楽譜をスッキリまとめて足元に置けるキャスター付きのコンパクトなミニワゴン。置き場所に困る楽譜をピアノ下に収納できるワゴン。キャスター付きなので、移動もスムーズです。場所を取らず、コンパクトに収納できるサイズ。天板にはヘッドフォンなどの小物を置けます。

段数2幅(cm)20奥行き(cm)25高さ(cm)43.5材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン付属品スパナ質量(kg)3.8質量(g)約3800耐荷重(kg)楽譜収納部:約4(仕切り1つあたり) 天板:約2キャスターあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702302941959202543.5ホワイト3.8楽譜収納部:約4(仕切り1つあたり) 天板:約2
オープン
7,200
7,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
702303101960202543.5ブラック3.8楽譜収納部:約4(仕切り1つあたり) 天板:約2
オープン
7,200
7,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする