Mテクニカ(旧ツァーレン)
シーターカット(スパイラル面取リ)
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途
炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス
材質
SKH57
刃数
3枚刃
全長(mm)
59
角度(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70225717
TCC 6X60°
6
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
70225726
TCC 8X60°
8
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください