Mテクニカ(旧ツァーレン)
シーターカット(スパイラル面取リ)
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途
用途
材質
SKH57
刃数
3枚刃
内容量
1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70225735
TCC 10X60°
59
10
10
60
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70225744
TCC 15X60°
59
15
10
60
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
70225760
TCC 20X60°
72
20
12
60
5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
70225769
TCC 25X60°
74
25
12
60
6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70225778
TCC 30X60°
76
30
12
60
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
70225787
TCC 40X60°
90
40
12
60
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70225796
TCC 50X60°
107
50
12
60
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
70225805
TCC 15X90°
59
15
10
90
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
70225814
TCC 20X90°
72
20
12
90
5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
70225830
TCC 25X90°
74
25
12
90
6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
70225839
TCC 30X90°
74
25
12
90
6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
70225848
TCC 50X90°
76
30
12
90
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください