曜日別特売

超硬ピンゲートリーマ

超硬ピンゲートリーマ - Mテクニカ(旧ツァーレン)超硬ピンゲートリーマ - Mテクニカ(旧ツァーレン)

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。

用途工具鋼/アルミ合金材質超微粒子刃数2枚刃内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70226566CS-SUGH 30°X1X1°X2580254301
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226575CS-SUGH 30°X1X2°X2580254301
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226584CS-SUGH 30°X1X3°X2580254301
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226600CS-SUGH 30°X1X4°X2580254301
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226609CS-SUGH 30°X1X5°X2580254301
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226618CS-SUGH 30°X1.2X1°X3080304301.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226627CS-SUGH 30°X1.2X2°X3080304301.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226636CS-SUGH 30°X1.2X3°X3080304301.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226645CS-SUGH 30°X1.2X4°X3080304301.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226654CS-SUGH 30°X1.2X5°X3080304301.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226670CS-SUGH 30°X1.5X1°X3580354301.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226679CS-SUGH 30°X1.5X2°X3580354301.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226688CS-SUGH 30°X1.5X3°X3580354301.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226697CS-SUGH 30°X1.5X4°X3580354301.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226706CS-SUGH 30°X1.5X5°X3590356301.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70226715CS-SUGH 30°X2X1°X3580354302
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226724CS-SUGH 30°X2X2°X3580354302
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226740CS-SUGH 30°X2X3°X3580354302
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226749CS-SUGH 30°X2.5X1°X4080404302.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226758CS-SUGH 30°X2.5X2°X4080404302.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226767CS-SUGH 30°X2.5X3°X4090406302.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70226776CS-SUGH 30°X3X1°X4580454303
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226785CS-SUGH 30°X3X2°X4590456303
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70226794CS-SUGH 30°X3X3°X4590456303
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70226810CS-SUGH 40°X1X4°X2580254401
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226819CS-SUGH 40°X1X5°X2580254401
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226828CS-SUGH 40°X1.2X4°X3080304401.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226837CS-SUGH 40°X1.5X5°X3590356401.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70226846CS-SUGH 60°X1X1°X2580254601
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226855CS-SUGH 60°X1X2°X2580254601
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226864CS-SUGH 60°X1X3°X2580254601
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226880CS-SUGH 60°X1X4°X2580254601
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226889CS-SUGH 60°X1X5°X2580254601
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226898CS-SUGH 60°X1.2X1°X3080304601.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226907CS-SUGH 60°X1.2X2°X3080304601.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226916CS-SUGH 60°X1.2X3°X3080304601.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226925CS-SUGH 60°X1.2X4°X3080304601.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226934CS-SUGH 60°X1.2X5°X3080304601.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226950CS-SUGH 60°X1.5X1°X3580354601.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226959CS-SUGH 60°X1.5X2°X3580354601.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226968CS-SUGH 60°X1.5X3°X3580354601.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226977CS-SUGH 60°X1.5X4°X3580354601.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70226986CS-SUGH 60°X1.5X5°X3590356601.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70226995CS-SUGH 60°X2X1°X3580354602
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70227004CS-SUGH 60°X2X2°X3580354602
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70227020CS-SUGH 60°X2X3°X3580354602
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70227029CS-SUGH 60°X2.5X1°X4080404602.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70227038CS-SUGH 60°X2.5X2°X4080404602.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70227047CS-SUGH 60°X2.5X3°X4090406602.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70227056CS-SUGH 60°X3X1°X4580454603
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする