アークランドサカモト
ジャッキ
用途
室内の精密作業や、敷居等の修復作業に
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:鉄
色
ブラック
高さ(mm)
最大:190
タイプ
コンパクトタイプ
最大荷重(kg)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265556
275101
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください