曜日別特売

18V充電式ドリルドライバ

18V充電式ドリルドライバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

小型でハイパワー快適作業

付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0346最大穴あけ能力(mm) 木工38バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70266895PJ-DD131-B2C/1850A
74,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする