MAX(マックス)[事務用品・工具]
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途
型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
付属品
のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ
トラスコ品番
268-0011
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
44
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
切込深さ(mm)
61(逆5°)
バッテリー電圧(V)
18
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)
160~165×20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70266938
PJ-CS61CDP
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください