サンデーレインボーリール 15m

サンデーレインボーリール 15m - ハタヤリミテッド

小さくても安心・完全防雨仕様。
ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。
Wコンセントを一体モールド成形。
内部配線部への水の浸入を防ぎます。

用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70266947SJ15
9,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする