曜日別特売

マルチスイングファン

マルチスイングファン - ファミリー・ライフマルチスイングファン - ファミリー・ライフマルチスイングファン - ファミリー・ライフマルチスイングファン - ファミリー・ライフマルチスイングファン - ファミリー・ライフマルチスイングファン - ファミリー・ライフマルチスイングファン - ファミリー・ライフ

暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機
伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。
場所を選ばず使える充電式
風量4段階調節
角度調節・首振り機能付き
LEDライト3段階調節
高さ約65~28cm調節可能
伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに
一部組立式
1年間保証書付き

材質ABS樹脂ホワイト質量(g)(約)520消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。モーターDCモーターバッテリー4000mAh(2000mAh×2)角度調整範囲水平約120度/垂直約115度連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)充電時間(時間)約4入力電源DC5V/1.8A伸縮範囲(cm)28~65以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70264750a32628
オープン
5,980
6,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする