<H.M>アルミ製回転シャワースツール

<H.M>アルミ製回転シャワースツール ファミリー・ライフ <H.M>アルミ製回転シャワースツール ファミリー・ライフ

身体を360度回転できる浴室椅子。
狭いお風呂場の中でも360度回転する椅子。介助が必要な方への移乗をスムーズに行えます。
高齢者・足腰の弱い方
座ったまま椅子が回転するので便利。
入浴のサポートに最適
底面は滑りにくく安定しています。
滑りにくいゴムキャップ。
360度回転
高さ8段階調節(52~34.5cm)
耐荷重量約100kg
お客様組立式

材質座面:ポリエチレン、脚部:アルミ 質量(kg)(約)1.62 ブラウン 耐荷重(kg)(約)100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)35×35×34.5~52(約2.5cmピッチ8段階調節) 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70264768 04306
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする