WIZ'A
ヘックスローブセット
用途
ネジを締めたり緩めたりする際に
仕様
カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ
材質
レンチ:CR-V
色
レッド
サイズ
T10、T15、T20、T25、T27、T30
先端形状
ヘックスローブ
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264996
WZ-TX06
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください