WIZ'A
鋸
用途
一般金属、塩ビパイプ等の切断に
仕様
滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能
材質
本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成
全長(mm)
260
色
オレンジ
刃長(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264874
WZ-BK260
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください