WIZ'A
クランプ
用途
工作材料の仮固定に
仕様
先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ
材質
本体:スチール
色
レッド/シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264908
478139850
50
最大:約15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
70264917
478139851
100
最大:約20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
70264926
478139852
150
最大:約40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください