WIZ'A
バック
用途
工具、レジャー用品収納や買い物カゴに
仕様
可動式ハンドル、収納可能、外側撥水加工
材質
本体:ポリエステル600D
色
ブラック
容量(L)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265565
WZ-KB485
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください