曜日別特売

電工ドライバー

電工ドライバー - WIZ'A電工ドライバー - WIZ'A電工ドライバー - WIZ'A
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70264969WZ-DC06D
オープン
2,988
3,287(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする