WIZ'A
ペンチ
用途
切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質
先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
色
グレー
仕上
フッ素加工
刃部強度
HRC55~60度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264829
WZR-125F
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください