WIZ'A
電工ドライバー
セット内容
本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット
材質
本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼
電圧(V)
3.7
最大トルク(N・m)
約2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約300
連続使用時間(時間)
約1
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V
商品構成
セット品
トルク(N・m)
耐久:約8
充電時間(分)
約90
差込口
ビット:6.35mm六角軸チャック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264944
WZ-MDV3.7BK
ブラック
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
70264960
WZ-MDV3.7WH
ホワイト
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください