曜日別特売

サンダー

サンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'Aサンダー - WIZ'A
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70264899WA-RS125
オープン
5,988
6,587(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする