WIZ'A
万能はさみ
用途
紙や鉄等を小さく切断する際に
材質
刃:ステンレス グリップ:PP+TPR
色
オレンジ/ブラック
仕様
すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き
全長(mm)
250
刃長(mm)
80
刃厚(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264935
WZ-SK250
250
80
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください