WIZ'A
鋸替刃
用途
金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃
仕様
ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能
材質
ブレード:SKH(工具鋼)
厚さ(mm)
ストッパー含めた:約6
色
ブラック
質量(g)
刃1本:約4
刃長(mm)
150
刃厚(mm)
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70264890
WZ-BKRB150
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください