曜日別特売

スキミング防止ケース カードケース10枚/パスポートケース2枚

スキミング防止ケース  カードケース10枚/パスポートケース2枚 - エツミスキミング防止ケース  カードケース10枚/パスポートケース2枚 - エツミスキミング防止ケース  カードケース10枚/パスポートケース2枚 - エツミ
(2件のレビュー)

スキミング対策&磁気不良の防止に、COMSEI スキミング防止ケース セット。
スキミング対策に。クレジットカード等の磁気不良を防止する磁気防止カードケースとパスポートケースのセットです。超薄型設計で、財布やスマホケースにも収まる。
【出し入れ楽々設計】意匠権取得済みの滑らかなカーブ切れ込みでストレスフリーな出し入れを実現。
【スキミング防止】スキミングなど不正なカードデータの読み取りを防止。
【ICチップの故障防止】防水加工でICチップの錆の原因である水分からしっかり守ります。

仕様スキミング防止:電磁波98%以上カットセット内容カードケース10枚、パスポートケース2枚サイズカード/パスポート内容量1セット
注意
※本製品はICカードをスキミング被害から完全に保護する事を保証するものではありません。
※本製品を使用しての事故や故障、データの流出などに関しては、一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70265660VCOM-0002
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: クレジットカード等の保護

カードを出し入れするのにちょっと大変な事が多々ありました。もう少し出し入れがし易いようにカアードケースが改善されるとなお良いと思います。

2025-10-26
用途: 旅行で携帯
Usefuiconpany卸売・小売業

カード決済が主流です。今のところ安心して使用しています。・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする