佐藤金属興業
SALUS モンサント フォームボトル
(1件のレビュー)
岩の様な風合いのサニタリーシリーズ。
用途
純和風な露天風呂にもマッチするシリーズです。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン
寸法(mm)
89×74×185
容量(mL)
320
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※泡タイプ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267288
-
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください