SALUS ティンバー フォームボトル

SALUS ティンバー フォームボトル - 佐藤金属興業SALUS ティンバー フォームボトル - 佐藤金属興業

木目の転写がナチュラルな風合いに。

用途ナチュラルテイストの洗面や、和風旅館にも合わせやすいアイテムです。使用方法プッシュ式材質ポリレジン、18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)89×68×185容量(mL)350繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※泡タイプ専用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267245-
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする