佐藤金属興業
SALUS ヒューゴ フォームボトル
オールブラックでシックなデザインのサニタリー。
用途
お部屋・キッチンのインテリアと合わせてシックな空間を演出します。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、18-8ステンレス焼付塗装、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
96×85×145
容量(mL)
230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※泡タイプ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267254
-
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください