佐藤金属興業
SALUS ノキア ディスペンサー
陶器ではできない難しい形状もポリレジンでは可能。ラメを混ぜ合わせ煌びやかな雰囲気を演出します。
用途
存在感のあるフォルムとホワイトカラーで清潔感のある雰囲気に。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン
寸法(mm)
90×85×185
容量(mL)
290
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※液体タイプ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267209
-
290
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください